Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Interruttore di arresto di emergenza riscaldamento AP per ambienti umidi

Interruttore emer risc ELMO sopra inton ten stagna

Cod. art. 0978804006

EAN 4050642524040

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Interruttore di arresto di emergenza riscaldamento AP per ambienti umidi

Cod. art. 0978804006

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Off/2 perni

Morsetti senza vite per le sezioni trasversali della linea fino a 2,5 mm²



Spazio di cablaggio per una facile installazione


Risparmio di tempo durante l'installazione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Grigio

Tensione nominale

250 V/CA

Corrente nominale

10 A

Classe di protezione IP

IP 44

Materiale

Termoplastico

Senza alogeni