Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Interruttore a pulsante cablato EASYLUX (5507020912)

Interruttore a pulsante cablato EASYLUX
INTERRUT-PULSANTE-EASYLUX-12/24V-NERO

Cod. art. 0976520073

EAN 4099618232909

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Interruttore a pulsante cablato EASYLUX (5507020912)

Cod. art. 0976520073
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
Per il collegamento ai moduli di controllo EASYLUX 12 V-1 e EASYLUX 24 V-1
  • Funzioni interruttore: Accensione/spegnimento delle luci LED
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso

3,3 V/DC

Tipo di attacco

Sistema a innesto WPS- WS

Tipo di montaggio

A incasso

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Nero

Lunghezza

21,5 mm

Diametro esterno

16,3 mm

Diametro di montaggio

15 mm

Profondità di montaggio

20 mm

Lunghezza cavo

2000 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Modulo di controllo EASYLUX 12 V-1

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-12V-1

Per il controllo di luci a LED da 12 V con interruttori cablati e wireless
x 1 pz.
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-1

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-24V-1

Per il controllo di luci a LED da 24 V con interruttori cablati e wireless