Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Interruttore Per barra fermacarico airline in alluminio con LED e spina

Interruttore per ZSLED

Cod. art. 096381 382

EAN 4065746407663

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Interruttore Per barra fermacarico airline in alluminio con LED e spina

Cod. art. 096381 382
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
Per l'accensione e lo spegnimento manuale
  • Sistema con inserimento per un'installazione rapida

  • Non è necessario fissarlo all'interruttore.
Indicazione

L'interruttore può essere utilizzato anche per altri circuiti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

60 mm

Altezza

60 mm

Tensione nominale

12 V

Corrente nominale

10 A

Materiale

Materiale plastico

Peso prodotto (per pezzo)

0,600 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sensore di movimento con connettore

SENSORE-MOVIMENTO+KIT

Per il comando automatico delle luci dell'abitacolo del veicolo. Con connettore per il collegamento all'alimentazione del veicolo.
x 1 pz.
Barra fermacarico Airline in alluminio LED e spina

LASHRL-VEH-ALU-LED-PLUG-1000MM

Per un'illuminazione ottimale tramite LED integrati
x 1 pz.
Cavo di prolunga Per barra fermacarico Airline in alluminio con LED e spina

AY-CONCABLE-INLGHT-ZSLED-W.PLUG

Per una rapida estensione del cavo di collegamento utilizzando una spina
x 1 pz.
Supporto di fissaggio per sensore di movimento

PIASTRA-FISSAGGIO-SENSORE-MOVIMENTI

Per sensore di movimento 12-24 V