Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Interruptores de contacto de porta IP 12V

Interruptores de contacto de porta IP 12V

Art. 0976502432
EAN 4056807745305
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
IR door contact switch, plastic, for LED lamps in a 12-V system
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão de entrada

12 V

Tensão de saída

12 V

Potência máx. de saída

24 W

Comprimento do cabo (primário)

2500 mm

Comprimento do cabo (secundário)

2500 mm

Número de ligações

1 UNID

Material da caixa de proteção

Plástico

Cor da estrutura

Branco

Comprimento

63 mm

Diâmetro exterior

16 mm

Diâmetro de instalação

14 mm

Profundidade da instalação

62 mm

Classe de proteção IP

IP 20

Classe de proteção

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Transformador LED 12 V LED-T-12-1

TRANSFORMADOR LED 12V 6W

Para luzes LED de 12 V
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
Acopl. separador p/lâmpada LED de embutir 12 V

SPLTCUPL-(F.LGHT-LED)-12V-6COMT

With LED A plug-in system