Interruptor de proteção pessoal PRCD-S+
Interruptor de proteção pessoal PRCD-S+
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Secção transversal do cabo mín./máx. | 1-2,5 mm² |
Corrente nominal | 16 A |
Frequência | 50 Hz |
Corrente residual nominal | 30 mA |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Classe de proteção IP | IP 55 |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -25 a 45 °C |