Interruptor de contacto
Interruptor de contacto de 24 V
PULSADOR DE CONTACTO 24V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Interruptor integrado de contacto, para encastrar
- Función: Encendido/apagado mediante contacto mecánico entre la puerta y el interruptor
- Para paneles con un grosor de 16 mm o más
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada | 24 V |
Potencia de salida máxima | 24 W |
Tipo de conexión (principal) | Sistema de conexión LD2 |
Tipo de conexión (secundaria) | Sistema de conexión LD2 |
Longitud del cable | 2500 mm |
Material de la carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Negro |
Altura | 5 mm |
Diámetro exterior | 15,5 mm |
Diámetro de la instalación | 12 mm |
Profundidad de la instalación | 22,2 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!