Interr. mural av double bascule pr LED-T-12-4 EW
Interr. mural av double bascule pr LED-T-12-4 EW
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension d'entrée | 3 V |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 86 mm |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 14 mm |
Fréquence | 833 MHz |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!