Interior window sealing tape Euraseal I-710
Interior window sealing tape Euraseal I-710
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Farge | Bronsefarget |
Backingmateriale | Aluminiumsfolie |
Klebstoffbasis | Akryl |
Bredde | 70 mm |
Tykkelse | 0,2 mm |
Rullengde | 25 m |
Design | Med selvklebende strips på begge sider |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 50 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Utforming av bærermaterialet | Damp diffusjonslag, stofforsterket, slitesterkt |
Byggevareklasse/betingelser | B2 / i henhold til DIN 4102 |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Min. luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | 120 m |
Maks. motstandsfaktor for dampdiffusjon µ | 800000 |
Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm | 11 N |
Motstandsdyktighet mot | Aldring |
Kompatibilitet for byggevare | Vanlige bygningsmaterialer |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / ved 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.