Interior window sealing tape Euraseal I-710
Interior window sealing tape Euraseal I-710
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Barva | Bronz |
Pomocný materiál | Hliníková fólie |
Báze lepidla | Akrylát |
Šířka | 70 mm |
Tloušťka | 0,2 mm |
Délka role | 25 m |
Konstrukce | S oboustrannou samolepicí páskou |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 50 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C |
Provedení nosného materiálu | Difuzně uzavřený, zesílený tkanivem, odolný proti roztržení |
Třída / podmínky stavebních hmot | B2 / Podle normy DIN 4102 |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Min. tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par | 120 m |
Max. hodnota odporu µ při difúzi vodních par | 800000 |
Dynamická pevnost v odlupování při 25 mm | 11 N |
Odolné vůči | Stárnutí |
Kompatibilita stavebních hmot | Tradiční stavební materiály |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!