Interior connector, stainless steel
Interior connector, stainless steel
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | B |
Vhodné pro šířku rýhy (N) | 6 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M4 |
Délka (l1) | 13 mm |
Šířka (b1) | 10 mm |
Výška (h1) | 6 mm |
Materiál | Nerezová ocel |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3 g |