Interface de diagnostic Snooper+
Interface de diagnostic Snooper plus
WOW SNOOPER PLUS
WOW
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fonctionnement sans fil avec technologie Bluetooth
- Surface caoutchoutée pour une prise en main sûre lors de la manipulation
- Retour optique des processus via des LED de couleur
- Le support de montage permet une fixation sur la vitre
- Connecteur 16 broches avec LED intégrée pour trouver plus facilement la prise de diagnostic
- Pour les diagnostics fonctionnels, WOW! Le logiciel de diagnostic WSD 300 est requis (Art. N° W015 000 007). Nous recommandons le système WOW! composé du logiciel WSD 300 et WTI 350 pour un accès complet à Power Repair et aux autres points forts du logiciel WOW!
- Pour le travail en atelier, nous recommandons les ordinateurs portables et tablettes WOW! de la série iQ ou l'achat d'un système iQ (dispositif d'entrée, lecteur Snooper+ et logiciel de diagnostic WOW!).
Fiches de données de sécurité(X)
Poids | 480 g |
Largeur | 85 mm |
Longueur | 180 mm |
Hauteur | 30 mm |
Longueur de câble | 1600 mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 70 °C |
Tension nominale min./max. | 6 / 36 V/DC |