Interchangeable head torque wrench 14x18 mm drive
Interchangeable head torque wrench 14x18 mm drive
DINAMOMÉTRICA CABEZAL 14X18MM 40-200NM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Vástago cuadrado insertable | 14 x 18 mm |
Es posible el apriete a la derecha | Sí |
Es posible el apriete a la izquierda | Sí |
Rango de medición mínimo/máximo del par | 40-200 Nm |
Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas) | 30-146 lbf.ft |
ISO | 6789-1 |
Longitud (L1) | 430 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 37 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 345 mm |
Dimensión nominal de la herramienta de conexión (S1) | 42 mm |
Calibración de fábrica del medidor de profundidad (S2) | 28,3 mm |
Altura del accesorio (B1) | 25 mm |
Longitud del mango (L3) | 167 mm |
Anchura del accesorio (B2) | 32,5 mm |
Exactitud de medición de par | +/- 3 % |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!