Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Integra H117 egyfalú keret

Egyfalú keretrendszer, Integra, magas fiók, 117
CLIP-FIÓKOLDAL-FEHÉR-H117MM-NL350MM
GRASS
INTEGRA

Cikksz. F084075131
EAN 4048539285402
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
Félmagas fiók
  • Szerelési szélesség: 31 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges hossz

350 mm

Kihúzási mód

Részben kihúzható

Magasság

117 mm

Teherbírás

30 kg

Szín

Tisztafehér RAL 9010

Anyag

Acél

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Takarókupakok, Click-on és Slide-on

CAP-F.INTEGRA-CLIP/PLUS

GRASS
x 20 db
Előlap szerelvény, Click-on, besajtolható dübellel

FRONTATTCH-INTEGRA-(CLICK-ON)-PREINDWL-L

GRASS
With press-in dowel ∅ 10 x 12.5 mm for frame height H85/H117/H149
Előlap szerelvény, Click-on, besajtolható dübellel

FRONTATTCH-INTEGRA-(CLICK-ON)-PREINDWL-R

GRASS
With press-in dowel ∅ 10 x 12.5 mm for frame height H85/H117/H149
Integra Slide-on előlaptartó

ELŐLAPRÖGZ-CLIP-FIÓKOLDAL-FEHÉR-H85-BAL

GRASS
Rácsavarozható a H85/H117/H149 magasságú keretekre
Integra Slide-on előlaptartó

ELŐLAPRÖGZ-CLIP-FIÓKOLDAL-FEHÉR-H85-JOBB

GRASS
Rácsavarozható a H85/H117/H149 magasságú keretekre
Rápattintható előlaptartó

FRONTATTCH-F.INTEGRA-(CLICK-ON)-SCRON-L

GRASS
Rácsavarozható a H85/H117/H149 magasságú keretekre
Rápattintható előlaptartó

FRONTATTCH-F.INTEGRA-(CLICK-ON)-SCRON-R

GRASS
Rácsavarozható a H85/H117/H149 magasságú keretekre