Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Insulation wedge EPS

Insulation wedge EPS

Ürün no. 0479744111

EAN 4065233073401

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Insulation wedge EPS

Ürün no. 0479744111

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Outstanding heat-insulating insulation wedge as a component for constructing a lower window sill
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

EPS - Genişletilmiş polistiren

Renk

Beyaz

Genişlik

220 mm

Yükseklik

50 mm

Yükseklik 2

30 mm

Uzunluk

1000 mm

Açı

5 Derece

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

Isı iletkenliği λ

0,035 W/(m*K)

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
EPDM sızdırmazlık bandı Dış mekanlar

SEALTPE-RAL-OUTS-EPDM-0,6X200MMX20M

Havadar, elastik ve hava şartlarına dayanıklı sızdırmazlık bandı.
x 4 ad.
EPDM sızdırmazlık bandı Dış mekanlar

ÇİFT TARAFLI EPDM SIZD.BANDI-SK-200X20M

Tek taraflı kendinden yapışkanlı şeritlere sahip havadar, elastik ve hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık bandı
x 4 ad.
EPDM sızdırmazlık bandı Dış mekanlar

SEALTPE-RAL-OUTS-EPDM-0,6X250MMX20M

Havadar, elastik ve hava şartlarına dayanıklı sızdırmazlık bandı.
x 4 ad.
EPDM sızdırmazlık bandı Dış mekanlar

SEALTPE-RAL-OUTS-EPDM-SA-0,6X250MMX20M

Tek taraflı kendinden yapışkanlı şeritlere sahip havadar, elastik ve hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık bandı
x 4 ad.
EPDM sızdırmazlık bandı Dış mekanlar

DIŞCEPHE KAUÇUK BANT YAPIŞKNSZ.300MMX20M

Havadar, elastik ve hava şartlarına dayanıklı sızdırmazlık bandı.
x 3 ad.
EPDM sızdırmazlık bandı Dış mekanlar

DIŞCEPHE KAUÇUK BANT YAPIŞKANLI300MMX20M

Tek taraflı kendinden yapışkanlı şeritlere sahip havadar, elastik ve hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık bandı
x 3 ad.
Cephe yapıştırıcısı

ADH-INSUSHT-FACADE-B1-800ML

Yalıtım panellerini cepheye sabitlemek için DIN EN 13163 uyarınca 1 bileşenli poliüretan köpük
EPDM sızdırmazlık bandı

EPDM MEMBRAN YAPIŞTIRICI SİYAH 600ML

Low-solvent special adhesive for reliable, long-term adhesive bonding of EPDM tapes
x 20 ad.
EPDM sızdırmazlık bandı

SEALTPEADH-EPDM-300ML

Low-solvent special adhesive for reliable, long-term adhesive bonding of EPDM tapes
EPDM sealing tape adhesive SMP

ADH-PLA-SMP-EPDM-SEALING-TAPE-600ML

Solvent-free SMP-based adhesive sealant for the reliable and permanent bonding of EPDM sealing tapes
x 20 ad.