Insulation wedge EPS
Insulation wedge EPS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Utvidet polystyren - EPS, høy tetthet |
Farge | Hvit |
Bredde | 220 mm |
Høyde | 50 mm |
Høyde 2 | 30 mm |
Lengde | 1000 mm |
Vinkel | 5 Grad(degree) |
Byggevareklasse | E |
Varmeledning λ | 0.035 W/(m*K) |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.