Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Insulation wedge EPS

Insulation wedge EPS

Cikksz. 0479744111

EAN 4065233073401

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Insulation wedge EPS

Cikksz. 0479744111

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Outstanding heat-insulating insulation wedge as a component for constructing a lower window sill
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

EPS – Expandált polisztirol

Szín

Fehér

Szélesség

220 mm

Magasság

50 mm

2. magasság

30 mm

Hosszúság

1000 mm

Könyökidom

5 fok

Építőanyag-osztály

E – Gyúlékony

λ hővezető képessé

0,035 W/(m*K)

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm

TÖMÍTŐSZ-RAL-KLS-EPDM-0,6X200MMX20M

Szellőző, rugalmas és időjárásálló tömítőszalag
x 4 db
EPDM tömítőszalag Kültéri

TÖMÍTŐSZ-RAL-KLS-EPDM-SK-0,6X200MMX20M

Szellőző, rugalmas és időjárásálló tömítőszalag egyik oldalán öntapadó csíkokkal
x 4 db
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm

TÖMÍTŐSZ-RAL-KLS-EPDM-0,6X250MMX20M

Szellőző, rugalmas és időjárásálló tömítőszalag
x 4 db
EPDM tömítőszalag Kültéri

SEALTPE-RAL-OUTS-EPDM-SA-0,6X250MMX20M

Szellőző, rugalmas és időjárásálló tömítőszalag egyik oldalán öntapadó csíkokkal
x 4 db
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm

TÖMÍTŐSZ-RAL-KLS-EPDM-0,6X300MMX20M

Szellőző, rugalmas és időjárásálló tömítőszalag
x 3 db
EPDM tömítőszalag Kültéri

TÖMÍTŐSZ-RAL-KLS-EPDM-SK-0,6X300MMX20M

Szellőző, rugalmas és időjárásálló tömítőszalag egyik oldalán öntapadó csíkokkal
x 3 db
Homlokzati ragasztó

ADH-INSUSHT-FACADE-B1-800ML

1K polyurethane foam for securing insulation panels to façades
EPDM tömítőszalag ragasztó

RAGASZTÓ EPDM SZALAGHOZ 600 ML

Alacsony oldószertartalmú speciális ragasztó az EPDM szalagok megbízható, tartós ragasztásához
x 20 db
EPDM tömítőszalag ragasztó

SEALTPEADH-EPDM-300ML

Alacsony oldószertartalmú speciális ragasztó az EPDM szalagok megbízható, tartós ragasztásához
EPDM sealing tape adhesive SMP

ADH-PLA-SMP-EPDM-SEALING-TAPE-600ML

Solvent-free SMP-based adhesive sealant for the reliable and permanent bonding of EPDM sealing tapes
x 20 db