Insulation anchor SHARK ISO set zinc-plated steel
Insulation anchor SHARK ISO set zinc-plated steel
Ürün no. 590350096
EAN 4062856817887
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj uzunluğu (l) | 95 mm |
Sıvada matkap deliği çapı/kaplama sac levha (d) | 28 mm |
Vida yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Malzeme | PP GF - Polipropilen cam elyaf takviyeli |
Renk | Antrasit gri RAL 7016 |
Vida diş çapı (d thr) | 10 mm |
Vida malzemesi | Çelik |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 4 ADET |
Gömme derinliği (h s) | 95 mm |
Min. sıcaklık direnci | -20 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 100 °C |
Minimum bileşen kalınlığı (d) | 95 mm |
Kenar açıklığı (a r) | 150 mm |
Maks. vidalama derinliği (d a) | 70 mm |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Eskime, Kokuşma, Hava |
Merkezden merkeze mesafe (a) | 300 mm |
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
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!