Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel

Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel
KOŁEK-(SHARK ISO)-ZESTAW-28X95-M10-A2

Nr art. 590350097
EAN 4062856743797
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
For securing guttering down pipes in compression-resistant insulating materials
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość kotwy (l)

95 mm

Średnica wierconego otworu w tynku / blasze fasadowej (d)

28 mm

Materiał

PP GF - polipropylen wzmocniony włóknem szklanym

Kolor

Szary antracytowy RAL 7016

Średnica gwintu śruby (d thr)

10 mm

Materiał wkręta

Stal szlachetna A2

Ilość elementów w zestawie

4 szt

Głębokość osadzenia (h s)

95 mm

Min. odporność temperaturowa

-20 °C

Maks. odporność temperaturowa

100 °C

Nominalna średnica wiertła (d 0) - warunek

Nie nawiercać wstępnie

Minimalna grubość komponentu (d)

95 mm

Odstęp od krawędzi (a r)

150 mm

Maks. głębokość wkręcania (d a)

70 mm

Odporność na

Procesy starzenia
Rozkład
Warunki pogodowe

Odległość pomiędzy osiami (a)

300 mm

Zawiera Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel:
20 x
Kołek do izolacji SHARK® ISO

ŁĄCZNIK-DO-IZOLACJI-(SHARK ISO)-28X95

Opis: Do mocowania lekkich elementów mocujących w odpornych na ściskanie panelach z materiału izolacyjnego WDVS. Idealny dla trwałych materiałów izolacyjnych z włókna drzewnego
Ilość: 20 x
20 x
Wkręto-śruba

STUDSCR-A2-M10X120

Opis: Stal nierdzewna A2
Ilość: 20 x
20 x
Kołnierz dla uchwytów rur spustowych

ROZETA-MASKUJĄCA-PA 6-JASNOSZARY

Opis: Do wizualnego przykrycia kołków do izolacji z zestawów SHARK® ISO 95 i systemu montażu dystansowego AMO®-Therm Mini
Ilość: 20 x
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
Wiertło do nakiełków

WIERTLO WIODACE D8.0MM DL.120MM

ZEBRA
Do użytku z piłami otworowymi z węglików spiekanych i odpornymi na udar lekkimi koronkami w murarstwie
x 1 szt.
Standardowe mocowanie sześciokątne, rozmiar 11

ADAPTER WIERTLA KOR.SW11 M16X90MM

ZEBRA
Do wierteł