Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel

Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel

Ürün no. 590350097

EAN 4062856743797

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel

Ürün no. 590350097

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For securing guttering down pipes in compression-resistant insulating materials
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj uzunluğu (l)

95 mm

Sıvada matkap deliği çapı/kaplama sac levha (d)

28 mm

Malzeme

PP GF - Polipropilen cam elyaf takviyeli

Renk

Antrasit gri RAL 7016

Vida diş çapı (d thr)

10 mm

Vida malzemesi

Paslanmaz çelik A2

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

Gömme derinliği (h s)

95 mm

Min. sıcaklık direnci

-20 °C

Maks. sıcaklık direnci

100 °C

Nominal delme çapı (d 0) - metin

Önceden delmeyin

Minimum bileşen kalınlığı (d)

95 mm

Kenar açıklığı (a r)

150 mm

Maks. vidalama derinliği (d a)

70 mm

Dayanıklı olduğu ortamlar

Eskime, Kokuşma, Hava

Merkezden merkeze mesafe (a)

300 mm

Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel dahil:
20 x
Insulation anchor SHARK ISO

DWL-(SHARK ISO)-PLA-28X95

Açıklama: For fastening lightweight fixtures in pressure-resistant ETICS insulating panels - ideally suited for sustainable wood fibre insulation materials
Miktar: 20 x
20 x
Paslanmaz çelik A2, düz

STUDSCR-A2-M10X120

Açıklama: With wrench flat from size M8
Miktar: 20 x
20 x
Yalıtımlı dübel için kapak rozeti, W-ID

COVROS-F.RNWTRPIPMNT-DWL-M10

Açıklama: For visually covering the insulation anchor SHARK® ISO 95 sets and the spacer installation system AMO®-Therm Mini
Miktar: 20 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Merkezlemeli panç, kılavuz matkap ucu, karbit uçlu

MERKEZLEME MATKAP UCU-HM-D8,0-L120MM

For use with tungsten carbide hole saws and hammer-resistant lightweight core drill bits in masonry
x 1 ad.
Standart montaj parçası altıgen

MNT-DRLBIT-HEX-WS11-M16-L90MM