Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel
Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de fixação (l) | 95 mm |
Diâmetro do orifício para broca no estuque/metal branco revestidor (d) | 28 mm |
Material | PP-RFV |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 |
Diâmetro da rosca de parafuso (d thr) | 10 mm |
Material do parafuso | Aço inox A2 |
Número de peças do conjunto/kit | 4 UNID |
Profundidade de penetração (h s) | 95 mm |
Resistência mín. à temperatura | -20 °C |
Resistência máx. à temperatura | 100 °C |
Diâmetro nominal da broca (d 0) - condição | Não pré-furar |
Espessura mínima do componente (d) | 95 mm |
Espaçamento até à extremidade (a r) | 150 mm |
Profundidade máx. de aparafusamento (d a) | 70 mm |
Resistente a | Envelhecimento |
Distância centro a centro (a) | 300 mm |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!