Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel

Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel

Cikksz. 590350097

EAN 4062856743797

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel

Cikksz. 590350097

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For securing guttering down pipes in compression-resistant insulating materials
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Dübelhossz (l)

95 mm

Furatátmérő a vakolatban / homlokzati lemezben (d)

28 mm

Anyag

PP GF – Üvegszállal megerősített polipropilén

Szín

Antracitszürke RAL 7016

Csavar menetátmérő (d men)

10 mm

Csavar anyaga

Nemesacél A2

Darabszám a készletben

4 darab

Illesztési mélység (h s)

95 mm

Min. hőállóság

-20 °C

Max. hőállóság

100 °C

Fúró névleges átmérője (d 0) - feltétel

Ne fúrja elő

Legkisebb alkatrészvastagság (d)

95 mm

Peremtávolság (a r)

150 mm

Max. becsavarozási mélység (d a)

70 mm

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Öregedés, Rothadás, Időjárás

Középpont-távolság (a)

300 mm

Tartalmaz: Insulation anchor SHARK ISO set stainless steel:
20 x
Szigetelődübel SHARK® ISO

DÜBEL-(SHARK ISO)-MÜA-28X95

Leírás: Könnyű szerelvények rögzítéséhez nyomásálló ETICS-szigetelőanyagokba – ideális fenntartható farost szigetelőanyagokhoz
Mennyiség: 20 x
20 x
Tőcsavar A2 nemesacél

ÁSZOKCSAVAR-A2-M10X120

Leírás: Lapos csavarkulccsal M8 mérettől
Mennyiség: 20 x
20 x
Takaróelem rögzítődübelhez, W-ID

COVROS-F.RNWTRPIPMNT-DWL-M10

Leírás: For visually covering the insulation anchor SHARK® ISO 95 sets and the spacer installation system AMO®-Therm Mini
Mennyiség: 20 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Központfúró volfrám-karbid

KÖZPONTFÚRÓ-LYUKF-KF-D8,0-L120MM

Tömör keményfém lyukfűrészekkel és ütésálló könnyű magfúrókkal együtt történő használatra falazatban
x 1 db
Hatlapú normál befogó, 11-es méret fúrókhoz

ADAPTER-FÚRÓKORONA-6L-KL11-M16-L90MM