Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Insulating cap conical 3 pcs.

Insulating cap conical 3 pcs.

Ürün no. 0771200001

EAN 4065746460705

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Insulating cap conical 3 pcs.

Ürün no. 0771200001
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
For protection against contact with live conductors especially in the field of electromobility
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Kırmızı

Dış çap

14 mm

Maks. çap

10 mm

Min. çap

5 mm

Şekil

Konisch

Uzunluk

80 mm

Malzeme

Polivinil klorür - PVC yumuşak

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler