Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Insulating cap conical 3 pcs.

Insulating cap conical 3 pcs.

Cikksz. 0771200001

EAN 4065746460705

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Insulating cap conical 3 pcs.

Cikksz. 0771200001
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
For protection against contact with live conductors especially in the field of electromobility
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Piros

Külső átmérő

14 mm

Max. átmérő

10 mm

Min. átmérő

5 mm

Forma

Kúpos

Hosszúság

80 mm

Anyag

Polivinil-klorid - lágy PVC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk