Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Instrumento de medição de revestimento combi

Instrumento de medição de revestimento combi

Art. 071553 790

EAN 4038898521822

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Instrumento de medição de revestimento combi

Art. 071553 790
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
Compact device for one-handed operation with multi-functional button
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ecrã

LCD

Precisão de medição em %

3 %

Erro de medição para comprimento (+/-)

+/- 2 µm

Condições de temperatura mín./máx.

0 a 50 °C

Temperatura mín./máx. de armazenamento

-10 a 60 °C

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Designação da bateria

Mignon AA; LR6; AM3

Comprimento x largura x altura

100 x 60 x 27 mm

Incluído na encomenda:
2 x
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA AA LR6

Descrição:
1.5 V/CC; Mignon AA; LR6; AM3
Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas
Quantidade: 2 x