Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Instelschroef met TX-kop

DIN 34827 staal galvanisch verzinkt 45H

Art.-nr. 428315 10

EAN 4054458092410

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Instelschroef met TX-kop

Art.-nr. 428315 10

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 34827, staal 45H, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Verhoogt de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de contactkracht optimaal wordt overgebracht

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664


  • Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar

Opmerking

Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV



Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

10 mm

Normering

DIN 34827

Materiaal

Staal

Hardheidsklasse

45H

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zonder kop

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX10

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,8 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

Afgeknotte kegel

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie