Instant concrete
Instant concrete
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehållets vikt | 25 kg |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Monate(month) |
Kemisk bas | Cement - DIN EN 197, utvalda aggregat - DIN EN 13139, tillsatser och aggregat |
Färg | Grå |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 30 °C |
Bearbetningstid | 5 min |
Användningsförhållanden | vid min. 5°C och max. 80 % relativ luftfuktighet |
Får någon gå på efter max. | 1 h |
Kan man gå på under följande villkor | vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |