Instant concrete
Instant concrete
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/174189144.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Vekt av innhold | 25 kg |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Kjemisk base | Sement - DIN EN 197, utvalgte tilslag - DIN EN 13139, tilsetningsstoffer og tilslag |
Farge | Grå |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 30 °C |
Bearbeidelsestid | 5 min |
Bearbeidelsesbetingelser | ved min. 5 °C og maks. 80 % relativ fuktighet |
Kan gås på etter maks. | 1 h |
Kan gås på under følgende forhold | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |