Instant concrete
Instant concrete
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Poids net | 25 kg |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Base chimique | Ciment - DIN EN 197, adjuvants sélectionnés - DIN EN 13139, additifs et adjuvants |
Couleur | Gris |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Temps de traitement | 5 min |
Conditions d'application | à 5 °C min. et 80 % d'humidité relative max. |
Résistant au passage après max. | 1 h |
Condition d'accessibilité | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!