Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Instant concrete

Instant concrete

Nº de art. 5875500550
EAN 4065746280167
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
Hydraulically wet-curing fast-setting concrete for quick fixing
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso del contenido

25 kg

Vida útil desde la producción

12 mes

Base química

Cemento - DIN EN 197, agregados seleccionados - DIN EN 13139, aditivos y agregados

Color

Gris

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C

Tiempo de procesamiento

5 min

Condiciones de aplicación

a una temperatura mínima de 5 °C y una humedad relativa máxima del 80 %

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

5 kg/m² / 0: no aplicable

Se puede pisar después de máximo

1 h

Se puede pisar en las siguientes condiciones

a 20°C y una humedad relativa del 50%

Capacidad de carga completa/condiciones

28 d / 0: no aplicable