Installationsbox Wasserzähler Trockenbau
IB-WAZAEHL-TB-ALLMESS-DP-GROHE
Art.-Nr. 5275020090
EAN 4052703984732
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fertig vorinstallierte Box
- Schnelle Montage und problemlose Rohrdurchführung
- Für eine millimetergenaue und festsitzende Montage zur optimalen Schalldämmung
- Einfache Montage
- Schnelle Befestigung ohne Verschraubung
Enorme Zeitersparnis
- Rohrdurchführungen sind spannungsfrei komplett vormontiert und anschlussfertig
- Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss
- Geprüft bei höchster Maßgenauigkeit
- Trockenwand kann sofort verschlossen werden
Arbeitserleichternd
- Unebenheiten bei Fließarbeiten werden verhindert
- Keine Korrosion
- Kondenswassersicher
Optimale Isolierung
- Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont
- Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund
Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.
Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt
Datenblätter(X)
Für Sanitärinstallationen im Trockenbau
1. Die Trockenbaufirma muss die Boden- und Deckenschiene befestigen. Die senkrechten CW-Profile nur lose in diese Schienen stellen (nicht befestigen).
2. Der Installateur ordnet seine Installationsboxen je nach Ausführungstyp (WT, BW, DW, Spüle oder Waschmaschine) an und bestimmt die entsprechende Montagehöhe. Die Installationsboxen zwischen die zwei CW-Profile einführen, horizontal ausrichten und mittels Befestigungszange durch Vercrimpen befestigen.
3. Zum Abschluss ein senkrechtes CW-Profil am Boden befestigen, damit die Installationsbox nicht mehr verschoben werden kann.
![]() | |
Boxenbreite | 350 mm |
Hersteller Wasserzähler | Allmess |
Hersteller Ventil | Grohe |
Anzahl Wasserzähler | 2 STK |
Boxenhöhe | 240 mm |
Boxentiefe | 70 mm |
Absperrventil | 3/4 Zoll |
Werkstoff Box | Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff |
Produktgewicht (per Stück) | 4422,000 g |
Farbe | Rot |
