Installationsbox Wasserzähler Mauerwerk
Installationsbox Wasserzähler Mauerwerk
IB-WAZAEHL-MW-TECHEM-ENZL-GROHE
Art.-Nr. 5275220000
EAN 4052712001383
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fertig vorinstallierte Box
- Schnelle Montage und problemlose Rohrdurchführung
- Spezielle Putzträgerplatte garantiert höchste Qualität bei Druck- und Temperaturschwankungen
- Leichte Höheneinstellung aufgrund einer Kennzeichnung in der Wandscheibenmitte
Optimale Isolierung
- Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont
- Schnelles und einfaches Weiterisolieren möglich
Enorme Zeitersparnis
- Rohrdurchführungen sind spannungsfrei vormontiert und anschlussfertig
- Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss
- Keine Verlängerung notwendig
- Trockenwand kann sofort verschlossen werden
- Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund
Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.
Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt
Datenblätter(X)
Für Sanitärinstallationen im Mauerwerk
1. Im Mauerwerk müssen entsprechende Aussparungen anhand der gelieferten Installationsbox oder mittels Einbauempfehlung gelassen werden.
2. Anschließend muss die Box mit Hilfe der Montagelehre fixiert werden und mit 1K-Montageschaum ausgeschäumt werden.
3. Entsprechend der Schaumanweisung aushärten lassen und Montagelehre entfernen.
![]() | |
Boxenbreite | 170 mm |
Hersteller Wasserzähler | Techem |
Hersteller Ventil | Grohe |
Anzahl Wasserzähler | 1 STK |
Boxenhöhe | 240 mm |
Boxentiefe | 70 mm |
Absperrventil | 3/4 Zoll |
Werkstoff Box | Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff |
Produktgewicht (per Stück) | 1722 g |
Farbe | Rot |
