Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/u3qUAFVd-ro

Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 - 1
Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 - 2
Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 - 3
Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 - 4
Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 - 5
Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 - 6
Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 - 7
Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 - 8
Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 - 9
Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau - IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50 - 10

Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau

Install.box Waschmaschinenanschluss frei wählb. TB
IB-WM-TB-2XDN16-UNT-STEDO-UP-DN50

Art.-Nr. 5275009248

EAN 4052712121135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Installationsbox Waschmaschinenanschluss Trockenbau

Art.-Nr. 5275009248

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unterputzsiphon, mit oder ohne Steckdose, inklusive Abdeckrosette und Anschlussbogen

Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung


Für eine millimetergenaue und festsitzende Montage zur optimalen Schalldämmung



Einfache Montage


Schnelle Befestigung ohne Verschraubung



Enorme Zeitersparnis


  • Rohrdurchführungen sind spannungsfrei komplett vormontiert und anschlussfertig

  • Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss

Geprüft bei höchster Maßgenauigkeit


  • Trockenwand kann sofort verschlossen werden


Arbeitserleichternd


  • Unebenheiten bei Fließarbeiten werden verhindert

  • Keine Korrosion

  • Kondenswassersicher


Stabiler Untergrund


Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund



Optimale Isolierung


Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont

Hinweis

Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.


Folgende Angaben erforderlich:


Rohrhersteller: z.B. Viega


Rohrtyp: z.B. Raxofix


Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.

Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.


Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Sanitärinstallationen im Trockenbau

Anleitung

1. Die Trockenbaufirma muss die Boden- und Deckenschiene befestigen. Die senkrechten CW-Profile nur lose in diese Schienen stellen (nicht befestigen).


2. Der Installateur ordnet seine Installationsboxen je nach Ausführungstyp (WT, BW, DW, Spüle oder Waschmaschine) an und bestimmt die entsprechende Montagehöhe. Die Installationsboxen zwischen die zwei CW-Profile einführen, horizontal ausrichten und mittels Befestigungszange durch Vercrimpen befestigen.


3. Zum Abschluss ein senkrechtes CW-Profil am Boden befestigen, damit die Installationsbox nicht mehr verschoben werden kann.

Boxenbreite

350 mm

Boxenhöhe

270 mm

Boxentiefe

70 mm

Wasserzulauf

Kaltwasser

Werkstoff Box

Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff

Abflussrohr DN

DN 50

Rohranschluss DN

DN 16 zum Durchschleifen von unten

Rohrlänge

1000 mm

Hersteller Rohrsystem

Frei wählbar

Ausführung

Waschmaschine, mit Steckdose

Farbe

Rot

Produktgewicht (per Stück)

3526 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungszange für Blechprofile

BEFZANG-F.BLPRFL

Zum Verbinden von Blechprofilen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen