Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss - IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40 Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss - IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40 Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss - IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40 Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss - IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40 Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss - IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40 Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss - IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/u3qUAFVd-ro

Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss - IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40 - 1
Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss - IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40 - 2
Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss - IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40 - 3
Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss - IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40 - 4
Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss - IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40 - 5
Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss - IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40 - 6

Installationsbox Handwaschbecken Trockenbau nur Kaltwasseranschluss

Install.box Handwaschbecken frei wählbar TB
IB-HWB-TB-KWA-DN16-OBN-ABWA40

Art.-Nr. 5275001240
EAN 4052712120657

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Cold water connection only

Frei wählbares Rohrsystem. Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung



Einfache Montage


Schnelle Befestigung ohne Verschraubung



Enorme Zeitersparnis


  • Rohrdurchführungen sind spannungsfrei komplett vormontiert und anschlussfertig

  • Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss

Geptüft bei höchster Maßgenauigkeit


  • Trockenwand kann sofort verschlossen werden


Arbeitserleichternd


  • Unebenheiten bei Fließarbeiten werden verhindert

  • Keine Korrosion

  • Kondenswassersicher


Stabiler Untergrund


Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund.



Optimale Isolierung


Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont.

Hinweis

Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.


Folgende Angaben erforderlich:


Rohrhersteller: z.B. Viega


Rohrtyp: z.B. Raxofix


Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.

Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.


Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Sanitärinstallationen im Trockenbau

Anleitung

1. Die Trockenbaufirma muss die Boden- und Deckenschiene befestigen. Die senkrechten CW-Profile nur lose in diese Schienen stellen (nicht befestigen).


2. Der Installateur ordnet seine Installationsboxen je nach Ausführungstyp (WT, BW, DW, Spüle oder Waschmaschine) an und bestimmt die entsprechende Montagehöhe. Die Installationsboxen zwischen die zwei CW-Profile einführen, horizontal ausrichten und mittels Befestigungszange durch Vercrimpen befestigen.


3. Zum Abschluss ein senkrechtes CW-Profil am Boden befestigen, damit die Installationsbox nicht mehr verschoben werden kann.

Boxenbreite

350 mm

Boxenhöhe

270 mm

Boxentiefe

70 mm

Wasserzulauf

Kaltwasser

Hersteller Abflussrohr

Geberit

Abflussrohrlänge

420 mm

Rohranschluss DN

DN 16 von oben

Werkstoff Box

Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff

Abflussrohr DN

DN 40

Rohrlänge

500 mm

Hersteller Rohrsystem

Frei wählbar

Farbe

Rot

Produktgewicht (per Stück)

702 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungszange für Blechprofile

BEFZANG-F.BLPRFL

Zum Verbinden von Blechprofilen
x 1 St.
Waschtischbefestigung

WTBEF-F.TROBAU

Komplett Befestigungs-Satz
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen