Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk

Install.box Badewanne UP-Misch. frei wählbar MRW
IB-BWANN-MRW-MO-DN20-EASYBOX

Art.-Nr. 5275213406

EAN 4056807645438

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk

Art.-Nr. 5275213406
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
Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung

Spezielle Putzträgerplatte


  • Garantiert höchste Qualität bei Druck- und Temperaturschwankungen

  • Leichte Höheneinstellung aufgrund einer Kennzeichnung in der Wandscheibenmitte

  • Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund


Optimale Isolierung


  • Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont

  • Schnelles und einfaches Weiterisolieren möglich


Enorme Zeitersparnis


  • Rohrdurchführungen sind spannungsfrei vormontiert und anschlussfertig

  • Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss

  • Keine Verlängerung notwendig

  • Trockenwand kann sofort verschlossen werden
Hinweis

Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.


Folgende Angaben erforderlich:


Rohrhersteller: z.B. Viega


Rohrtyp: z.B. Raxofix


Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.

Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.


Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Sanitärinstallationen im Mauerwerk

Anleitung

1. Im Mauerwerk müssen entsprechende Aussparungen anhand der gelieferten Installationsbox oder mittels Einbauempfehlung gelassen werden.


2. Anschließend muss die Box mit Hilfe der Montagelehre fixiert werden und mit 1K-Montageschaum ausgeschäumt werden.


3. Entsprechend der Schaumanweisung aushärten lassen und Montagelehre entfernen.

Boxenbreite

365 mm

Boxenhöhe

330 mm

Boxentiefe

70 mm

Rohranschluss DN

DN 20

Rohrlänge

1000 mm

Werkstoff Box

Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff

Unterputzkörper

Ideal Standard Easybox

Lage Auslaufbogen

Frei unten

Produktgewicht (per Stück)

4100,000 g

Hersteller Rohrsystem

Frei wählbar

Farbe

Rot

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzposition doppelte Wandscheibe

ZUSAPOS-F.INSTLBOX-(DP-WANDSHB)-DN16/20