Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/u3qUAFVd-ro

Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX - 1
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX - 2
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX - 3
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX - 4
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX - 5
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX - 6
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX - 7

Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk

Install.box Badewanne UP-Misch. frei wählbar MRW
IB-BWANN-MRW-MI-DN20-KLUDIFLEXXBOXX

Art.-Nr. 5275213402

EAN 4052712122583

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk

Art.-Nr. 5275213402
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
Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung

Spezielle Putzträgerplatte garantiert höchste Qualität bei Druck- und Temperaturschwankungen



Leichte Höheneinstellung


Aufgrund einer Kennzeichnung in der Wandscheibenmitte



Vorisolierung


Schnelles und einfaches Weiterisolieren möglich



Enorme Zeitersparnis


  • Rohrdurchführungen sind spannungsfrei vormontiert und anschlussfertig

  • Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss

Keine Verlängerung notwendig


  • Trockenwand kann sofort verschlossen werden


Stabiler Untergrund


Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund.



Optimale Isolierung


Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont

Hinweis

Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.


Folgende Angaben erforderlich:


Rohrhersteller: z.B. Viega


Rohrtyp: z.B. Raxofix


Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.

Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.


Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Sanitärinstallationen im Mauerwerk

Anleitung

1. Im Mauerwerk müssen entsprechende Aussparungen anhand der gelieferten Installationsbox oder mittels Einbauempfehlung gelassen werden.


2. Anschließend muss die Box mit Hilfe der Montagelehre fixiert werden und mit 1K-Montageschaum ausgeschäumt werden.


3. Entsprechend der Schaumanweisung aushärten lassen und Montagelehre entfernen.

Boxenbreite

365 mm

Boxenhöhe

330 mm

Boxentiefe

70 mm

Rohranschluss DN

DN 20

Rohrlänge

1000 mm

Werkstoff Box

Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff

Unterputzkörper

Kludi FLEXX.BOXX

Lage Auslaufbogen

Frei unten

Produktgewicht (per Stück)

3743,000 g

Hersteller Rohrsystem

Frei wählbar

Farbe

Rot

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzposition doppelte Wandscheibe

ZUSAPOS-F.INSTLBOX-(DP-WANDSHB)-DN16/20