Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Installation sleeve Thermofix TF1

Installation sleeve Thermofix TF1

Cod. art. 0975034068

EAN 4068362034534

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Installation sleeve Thermofix TF1

Cod. art. 0975034068

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Easy installation - no expensive special tools are required and the secure hold is guaranteed in all common ETICS exterior façades
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza in bimetallo HSS

SEGHE A TAZZA HSS 74 MM

Per l'uso con tutti i materiali in acciaio, oltre a ghisa, rame, bronzo, alluminio, plastica e legno
x 1 pz.
Scatola da incasso per parete forata, antivento

CWL-APPSKT-VDE-H47MM/D68MM-AIRTIGHT

Fermacavi integrato per conduttori NYM a norma DIN 60670/DIN 49073
x 20 pz.
Scatola di derivazione per parete forata, antivento

APPCONBOX-CWL-VDE-H61MM/D68MM-AIRTIGHT

Fermacavi integrato per conduttori NYM a norma DIN 60670/DIN 49073
x 20 pz.