Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Installation set guard rail 32 pcs

Installation set guard rail 32 pcs

Ürün no. 0838904485

EAN 4062856471232

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Installation set guard rail 32 pcs

Ürün no. 0838904485
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
Assembly kit with quality tool for mounting anchor points and rope safety systems
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Installation set guard rail 32 pcs dahil:
1 x
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive

OPNENDWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-13MM

Açıklama:
13 mm
For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Miktar: 1 x
1 x
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive

OPNENDWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-17MM

Açıklama:
17 mm
For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma

LOKMA 1/2I-KISA-SW17-6K-KROM-36MM

Açıklama:
17 mm
Metrik, altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma

LOKMA 1/2I-KISA-SW24-6K-KROM-38MM

Açıklama:
24 mm
Metrik, altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
2 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-13X17-200MM

Açıklama:
13 x 17 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 2 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-16X17-205MM

Açıklama:
16 x 17 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
2 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-17X19-220MM

Açıklama:
17 x 19 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 2 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-22X24-256MM

Açıklama:
22 x 24 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
2 x
Düz çeneli kaynak pensesi

LOKPLRS-(JAW-SR)-L190MM

Açıklama:
Uzunluk: 190 mm; Min./maks. ölçüm genişliği: 0-35 mm
For clamping sheets and plates
Miktar: 2 x
1 x
1/4 inç bits uç adaptörü

ADAPTÖR 1/4I-BİTS UÇ İÇİN

Açıklama:
1/4 inç
Hızlı değiştirilebilen mandren
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma

LOKMA 1/2I-İÇ TORKS-KROM-TX25

Açıklama:
TX25
TX vidalar için, kısa
Miktar: 1 x
1 x
Cırcır kombine anahtar, metrik, düz

DÜZ YILDIZ CIRCIR ANAHTAR-SW19

Açıklama:
19 mm
Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç lokma

LOKMA ALYAN-1/4IN-SW5

Açıklama:
5 mm
Altıgen lokma, metrik için
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma, metrik

LOKMA 1/2I-ALLEN-KROM-60MM-SW5

Açıklama:
5 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma

1/2 LOKMA SW 21MM

Açıklama:
21 mm
Metrik, altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
Ara bağlantı parçası, DIN 7428 SDS-plus

HOLD-BIT-IMPNUT-PLUSX4PT-1/2IN-L74MM

Açıklama:
1/2 inç
Allows the use of socket wrenches on machines with an SDS-Plus drill chuck
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç tork anahtarı cırcır

MİNİ CIRCIRLI TORK ANAHTARI 1/4 (4-20NM)

Açıklama:
4-20 Nm
1/4 inç ters çevrilebilir kare bağlantılı ve cırcır kafalı kompakt, ince tork anahtarı
Miktar: 1 x
1 x
Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive

TRQWRNCH-F.INSERTTOOL-9X12MM-(12-60NM)

Açıklama:
12-60 Nm
With pin lock on the square mount for rapid tool changing
Miktar: 1 x
1 x
Interchangeable head torque wrench 14x18 mm drive

TRQWRCH-F.INSERT TOOL-14X18MM-(40-200NM)

Açıklama:
40-200 Nm
With pin lock on the square mount for rapid tool changing
Miktar: 1 x
1 x
Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive

RTCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-1/2IN

Açıklama:
1/2 inç
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Open-end torque wrench head 14x18 mm drive

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-13MM

Açıklama:
13 mm
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Open-end torque wrench head 14x18 mm drive

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-17MM

Açıklama:
17 mm
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Open-end torque wrench head 14x18 mm drive

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-19MM

Açıklama:
19 mm
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Open-end torque wrench head 14x18 mm drive

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-24MM

Açıklama:
24 mm
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Su geçirmez tabanlı alet sırt çantası

TLBCKPCK-NYLON-460X400X200MM

Açıklama: High-quality rucksack with several pockets
Miktar: 1 x
1 x
Makine pens tutucu SDS-plus M8 SDS-plus M8 REBAR temizleme fırçaları ve WIT-RB temizleme fırçaları için (Beton Multi WIT-UH 300 ve Saf Epoksi WIT-PE 1000)

KONNEKTÖR-PLUS/M8(TEM.FIRÇ.İÇİN)

Açıklama: REBAR temizleme fırçası ve WIT-RB temizleme fırçası için (beton multi WIT-UH 300 ve Saf Epoksi WIT-PE 1000)
Miktar: 1 x
1 x
WIT-UH 300 için temizleme fırçası

CLNBRSH-(RB16)-MA-DRLHO16MM-ST-THRM8

Açıklama:
Nominal matkap deliği çapı: 16 mm
For cleaning drill holes in concrete (Injection System Concrete Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Miktar: 1 x
1 x
WIT-UH 300 için temizleme fırçası

CLNBRSH-(RB25)-MA-DRLHO25MM-ST-THRM8

Açıklama:
Nominal matkap deliği çapı: 25 mm
For cleaning drill holes in concrete (Injection System Concrete Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Miktar: 1 x
1 x
Çelik dübeller için mekanik dübel ayar aparatı

MECH-STGTL-(FIXANC-W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

Açıklama:
8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm
For quick and convenient hammering in of Würth fixanchors W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) and W-FAZ using a hammer drill
Miktar: 1 x