Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Installation set guard rail 32 pcs

Installation set guard rail 32 pcs

Cod. art. 0838904485

EAN 4062856471232

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Installation set guard rail 32 pcs

Cod. art. 0838904485
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
Assembly kit with quality tool for mounting anchor points and rope safety systems
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Installation set guard rail 32 pcs compreso:
1 x
Chiave a bocca aperta con attacco rettangolare 9x12 mm

CHIAVE-ATTAC-9X12MM-A-BOCCA-APERTA-13MM

Descrizione:
13 mm
Per chiave dinamometrica con attacco ad innesto rettangolare 9x12 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bocca aperta con attacco rettangolare 9x12 mm

CHIAVE-ATTAC-9X12MM-A-BOCCA-APERTA-17MM

Descrizione:
17 mm
Per chiave dinamometrica con attacco ad innesto rettangolare 9x12 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 17MM

Descrizione:
17 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 24MM

Descrizione:
24 mm
Quantità: 1 x
2 x
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

CHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 13X17

Descrizione:
13 x 17 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA® in un'ampia gamma di misure
Quantità: 2 x
1 x
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

CHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 16X17

Descrizione:
16 x 17 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA® in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
2 x
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

CHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 17X19

Descrizione:
17 x 19 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA® in un'ampia gamma di misure
Quantità: 2 x
1 x
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

CHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 22X24

Descrizione:
22 x 24 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA® in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
2 x
Pinze grip con ganasce dritte

PINZA-GRIP-L190MM

Descrizione:
Lunghezza: 190 mm; Apertura di serraggio min/max: 0-35 mm
Per serrare lamiere e piastre
Quantità: 2 x
1 x
Adattatore inserti da 1/4 con mandrino a cambio rapido

PORTAINSERTI ATT.RAPIDO 1/4 P.CRICH

Descrizione:
1/4 poll.
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 per viti TX, esecuzione corta

BUSSOLE TX ATT. 1/2 TX25

Descrizione:
TX25
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 19 MM

Descrizione:
19 mm
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4 per esagoni incassati, misure metriche

INSERTO A BUSSOLA 1/4 P.ESAG INC.5MM

Descrizione:
5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, metrica

BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 5X 60MM

Descrizione:
5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 21MM

Descrizione:
21 mm
Quantità: 1 x
1 x
Adattatore per DIN 7428 per mandrino SDS-plus

PORTABUSS. ATT.1/2 ATT.AVV. PLUS

Descrizione:
1/2 poll.
Permette l’uso di chiavi a bussola su macchine con mandrino SDS-plus
Quantità: 1 x
1 x
Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile

CHIAVE-DINAMOMETRICA-ATT1/4POL-(4-20NM)

Descrizione:
4-20 Nm
Chiave dinamometrica a cricchetto compatta e sottile con attacco quadro da 1/4 poll.
Quantità: 1 x
1 x
Chiave dinamometrica con attacco a innesto rettangolare 9 x 12 mm

CHIAVE-DINAM-ATT-INNEST-9X12MM-(12-60NM)

Descrizione:
12-60 Nm
Con bloccaggio a perno sull'attacco rettangolare per una sostituzione rapida dell'utensile
Quantità: 1 x
1 x
Chiave dinamometrica con attacco a innesto rettangolare 14 x 18 mm

CHIAVE-DINAM-AT-INNES-14X18MM-(40-200NM)

Descrizione:
40-200 Nm
Con bloccaggio a perno sull'attacco rettangolare per una sostituzione rapida dell'utensile
Quantità: 1 x
1 x
Testa a cricchetto con attacco rettangolare 14x18 mm

TESTA-A-CRICCHETTO-ATTAC-14X18MM-1/2POL

Descrizione:
1/2 poll.
Per chiave dinamometrica, con attacco ad innesto rettangolare 14x18 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bocca aperta con attacco rettangolare 14x18 mm

CHIAVE-ATTAC-14X18MM-A-BOCCA-APERTA-13MM

Descrizione:
13 mm
Per chiave dinamometrica, con attacco ad innesto rettangolare 14x18 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bocca aperta con attacco rettangolare 14x18 mm

CHIAVE-ATTAC-14X18MM-A-BOCCA-APERTA-17MM

Descrizione:
17 mm
Per chiave dinamometrica, con attacco ad innesto rettangolare 14x18 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bocca aperta con attacco rettangolare 14x18 mm

CHIAVE-ATTAC-14X18MM-A-BOCCA-APERTA-19MM

Descrizione:
19 mm
Per chiave dinamometrica, con attacco ad innesto rettangolare 14x18 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bocca aperta con attacco rettangolare 14x18 mm

CHIAVE-ATTAC-14X18MM-A-BOCCA-APERTA-24MM

Descrizione:
24 mm
Per chiave dinamometrica, con attacco ad innesto rettangolare 14x18 mm
Quantità: 1 x
1 x
Zainetto portautensili con fondo impermeabile

ZAINO-PORTAUTENSILI-460X400X200MM

Descrizione: Zaino di alta qualità con numerose tasche
Quantità: 1 x
1 x
Mandrino SDS-Plus M8 SDS-Plus M8

PORTASPAZZOLINI PER WIT-PE500

Descrizione: Per spazzolino di pulizia foro per ferro d'armatura e spazzolino di pulizia foro per sistema WIT-RB (Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Quantità: 1 x
1 x
Spazzolino di pulizia foro Per calcestruzzo e ferro darmatura con filettatura di collegamento M8 WIT-RB

SPAZZOLINO-(RB16)-A-MACCHINA-M8-FORI16MM

Descrizione:
Diametro foro nominale: 16 mm
Per la pulizia dei fori nel calcestruzzo (sistema a iniezione Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Quantità: 1 x
1 x
Spazzolino di pulizia foro Per calcestruzzo e ferro darmatura con filettatura di collegamento M8 WIT-RB

SPAZZOLINO-(RB25)-A-MACCHINA-M8-FORI25MM

Descrizione:
Diametro foro nominale: 25 mm
Per la pulizia dei fori nel calcestruzzo (sistema a iniezione Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Quantità: 1 x
1 x
Utensile di posa con attacco SDS-plus per ancoranti

BUSSOLA P/ANCOR(W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

Descrizione:
8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm
Per un'installazione rapida e comoda degli ancoranti Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) e W-FAZ con un trapano a percussione
Quantità: 1 x