Installatievulmiddel
Installatievulmiddel
Art.-nr. 0892756
EAN 4011231831802
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Niet gebruiken op poreuze materialen (bijv. marmer)
Datasheets(X)
Geschikt voor alle typen sanitaire systemen. Uitstekend geschikt voor het installeren van fittingen op wastafels en badkuipen
Verpakking | Bus |
Gewicht inhoud | 500 g |
Max. temperatuurbestendigheid | 100 °C |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Vrij van cadmium (< 0,1%) | Ja |
Vrij van koolwaterstofweekmakers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van chroom VI-verbindingen (< 0,1%) | Ja |
Oplosmiddelvrij (< 1%) | Ja |
Vrij van halogenen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van afvalkorrels van banden | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!