Instalatérská brašna bez kovových dílů
Instalatérská brašna bez kovových dílů
TAŠKA BEZ KOVOVÉ SOUČÁSTI
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Několik pryžových pásů z vnitřní a vnější strany na nářadí
- Polyesterové vkládací kapsy na nářadí na vnitřní i vnější straně
- Nastavitelný a odnímatelný ramenní popruh s podložkou na příjemné a pohodlné nošení
- Žádné kovové díly, ale dvojitě zesílené švy
- Příjemná pryžová rukojeť na přenášení
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1680 den)
Vyobrazené nástroje nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
Délka x šířka x výška | 220 x 220 x 420 mm |
Materiál | PES – polyester |
Barva | Černá |
Max. povolené zatížení | 10 kg |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1052 g |