Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Insonorização da caixa de derivação p/ paredes oca

Insonorização da caixa de derivação p/ paredes oca

Art. 097503170

EAN 4058794742398

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Insonorização da caixa de derivação p/ paredes oca

Art. 097503170

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Contains the noise protection for the wall
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Profundidade

61 mm

Diâmetro do orifício perfurado

68 mm

Adequado para espessura de placa

7 - 40 mm

Variantes da ligação

NYM e linhas de muito baixa tensão, 2 tubos EN 25

Número de entradas de linhas

4 UNID

Número de peças de ligação

5 UNID

Sem halogéneo

Não

Hermético de acordo com o Regulamento alemão de poupança de energia (EnEV)/Building Energt Act (GEG)

Não

Retardador de chama

850°C

Classe de proteção IP

IP 30

Material

Polipropileno

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Serra craneana com broca escareadora

SERRA CRANEANA HSS P/ PAREDE OCA D.68MM

Para a instalação de caixas de derivação de parede oca