Insetbox für Schubladeneinsätze
Insetbox für Schubladeneinsatz
INSETBOX-F.SLEINSA-ROT-IBA3
Art.-Nr. 096372 051
EAN 4050382597403
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für Schubladeneinsätze
- Temperaturbeständig von ca. –10 °C bis +70 °C
- Aus Polystyrol
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | IBA3 |
Breite | 52 mm |
Höhe | 63 mm |
Tiefe | 52 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 10,000 g |
Farbe | Rot |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!