Inserto per chiave a bussola speciale, VARIFIX 1/2 poll.
Chiave a bussola speciale VARIFIX 1/2" da 17 mm
BUSSOLA P/VARIFIX 1/2PO SPEZIAL17 MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Punta: Esagonale, misure metriche
- Esecuzione: Lungo
- Attacco: Attacco quadro, DIN 3121 per l'utilizzo con cricchetto o attacco quadro
- La forma della chiave a esagono incassato consente di fissare facilmente ancoraggi e tasselli alla guida
- Non sono necessarie clip di fissaggio
- VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix o il fissaggio standard VARIFIX® si può spostare lungo tutta la guida a C
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Profilo anteriore | 17 mm |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 17 mm |
Lunghezza (L1) | 83 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 25 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 25 mm |
Superficie | Cromato |