Inserto para llave de vaso de 3/4"
Llave de vaso de 3/4 pulg. hexágono interior
DDU /STESHSL-3/4 -IN6KT-SW24
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 7422
- Superficie: Negro, revestimiento fosfatado
- Salida: Cuadradillo exterior de 3/4", ranura de cierre de bola
- Punta: Para hexágono interior
Hojas de datos(X)
Para el eje completamente flotante de la moto Suzuki GSX 1400
Accionamiento | 3/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 38 mm |
Tamaño de la punta | 24 mm |
Longitud de hoja (L2) | 22,5 mm |
Longitud (L1) | 75 mm |