Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Inserto doppio TX per cacciavite per meccanica di precisione con serbatoio

Inserto doppio, TX, meccanica di precisione
INSERTO-DOPPIO-ATT4MM-TX3/TX4

Cod. art. 0614480400

EAN 4062856134724

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Inserto doppio TX per cacciavite per meccanica di precisione con serbatoio

Cod. art. 0614480400

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 3 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per l'elettronica e la meccanica di precisione

Utensile speciale per cacciavite di meccanica di precisione con serbatoio


  • Attacco esagonale da 4 mm

  • Combinazione pratica di due diverse misure di inserti


Inserto per cacciavite robusto


  • Il materiale S2 con superficie zincata garantisce una durata di vita di gran lunga superiore alla media

  • La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

TX3, TX4

Attacco

4 mm

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

28 mm

Materiale

S2

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cacciavite con serbatoio portainserti per meccanica di precisione

CACCIAVITE-MAGAZ-DI-PRECISIONE-24MISURE

13 pezzi. Con tutti gli inserti doppi essenziali per la meccanica di precisione, ideale per qualsiasi lavoro di avvitamento fine e delicato