Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Inserto doppio RW®

Inserto doppio RW (1/4)
INSERTO-DOPPIO-LUNGH-50MM-RW-20/40

Cod. art. 0614732040

EAN 4065746716390

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Inserto doppio RW®

Cod. art. 0614732040

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

2 in 1, le due misure RW più usate, 20 e 40 in un unico inserto
  • L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY

  • Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e impronta

  • Lavoro con una sola mano e presa ottimale durante il montaggio grazie all'effetto plug-in, anche senza un portainserti magnetico

  • Inserto con codice a doppio colore stampato per una facile identificazione della misura
Indicazione
  • L'inserto RW è adatto per viti ASSY con impronte sia RW che AW.

  • RW 20 per viti di diametro da 3,5 a 5 mm e RW 40 per tutte le misure di diametro da 5 a 10 mm, il che significa che falegnami e carpentieri hanno spesso bisogno di un unico inserto per svolgere il loro lavoro.

  • Fissare l'inserto doppio direttamente nel mandrino autoserrante dell'avvitatore, adatto anche per lo speciale portainserti e punte da 1/4 poll. art. 0614176760
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Esagono incassato

Profilo anteriore

RW20, RW40

Tipo profilo anteriore

RW

Lunghezza

50 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portainserti universale da 1/4

PORTAINSERTI PER PUNTE 1/4 ZEBRA

Portainserti a cambio rapido, ottimizzato per l'uso con punte (forma C 6.3, forma E 6.3 e punte doppie) con attacco esagonale da 1/4".