Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Inserto a croce PZ, filetto M5

Inserto, PZ, attacco filettato M5
INSERTO-ATT-FILETTATO-M5-L45MM-PZ2

Cod. art. 0614176677

EAN 4011231509275

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Inserto a croce PZ, filetto M5

Cod. art. 0614176677

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Inserto per viti Pozidriv

Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo


  • La forma dell'impronta ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento.

  • Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento.

  • La forma dell'attacco metrico con filettatura garantisce una trasmissione della forza ottimale durante l'avvitamento.


Inserto robusto


  • Il materiale dell'inserto garantisce una durata molto superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

PZ2

Attacco

M5

Tipo di attacco

Filettatura metrica

Lunghezza

45 mm