Inserto a croce PZ Attacco esagonale A da 5.5 mm
Inserto PZ A 5,5 mm
INSERTO-PZ2-NERO-5,5-L50MM
Cod. art. 0614176655
EAN 4011231508933
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo
- La forma dell'impronta ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento
- Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco garantisce un fissaggio saldo nell'utensile
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile
Inserto robusto
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | PZ2 |
Attacco | A 5,5 mm |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 50 mm |