Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Inserto 8.4.1, pinze

Inserto kit pinze 8.4.1, 10 pz.
MODULO-VUOTO-P.0965905925

Cod. art. 0955905925

EAN 4056807768151

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Inserto 8.4.1, pinze

Cod. art. 0955905925
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
Vuoto, per assortimento, art. n. 0965905925

Compatibile con tutti i prodotti ORSY


Dimensioni della griglia uniformi



Elegante finitura in carbonio


Inserto in plastica di alta qualità con elegante finitura in carbonio per una migliore robustezza, stabilità e facilità di pulizia



Per trovare gli utensili corretti in modo rapido e semplice


Le dimensioni degli utensili sono contrassegnate sull'inserto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per sistemi ORSY, (ad es. valigetta, carrello da officina, contenitori ORSY®BULL, ripiani ORSY)

Misura sezione in espanso

8.4.1

Larghezza x altezza x profondità

462 x 38 x 335 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tronchese rinforzato DIN ISO 5749

TRONCH. RINF.A TAGL.DIAG.ZEBRA 160MM

Per tagliare filo armonico, duro e dolce
Tronchese rinforzato DIN ISO 5749

TRONCH. RINF.A TAGL.DIAG.ZEBRA 180MM

Per tagliare filo armonico, duro e dolce
Pinza universale DIN ISO 5746

PINZA UNIVERSALE ZEBRA 180 MM

Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Pinze a becchi mezzotondi DIN ISO 5745

PINZA BECCHI MEZZITONDI ZEBRA 200 MM

Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Pinze a becchi mezzotondi DIN ISO 5745

PINZA BECCHI MEZZIT.40GR.ZEBRA 200MM

Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Pinze per anelli elastici seeger, forma C Per anelli elastici interni forati

PINZA PER ANELLI ELASTICI C 19-60MM

Pinze per anelli elastici, forma D per anelli seeger interni

PINZA PER ANELLI ELASTICI D 19-60MM

Pinze per anelli elastici, forma A Per anelli elastici esterni su alberi

PINZA PER ANELLI ELASTICI A 19-60MM

Pinze per anelli elastici, forma B Per anelli elastici esterni su alberi

PINZA PER ANELLI ELASTICI B 19-60MM

Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZA REGOLABILE 250MM

Pinza regolabile autoserrante con regolazione a pulsante