Inserto 8.4.1, chiave a bussola da 1/4 + 1/2"
Inserto kit di chiavi a bussola 8.4.1 da 1/4+1/2"
MODULO-VUOTO-P.0965905922
Cod. art. 0955905922
EAN 4056807712420
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile con tutti i prodotti del sistema ORSY
Dimensioni della griglia uniformi
Elegante finitura in carbonio
Inserto in plastica di alta qualità con elegante finitura in carbonio per una migliore robustezza, stabilità e facilità di pulizia
Per trovare gli utensili corretti in modo rapido e semplice
Dimensioni degli utensili contrassegnate sull'inserto.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per il sistema ORSY, (ad es. valigetta, carrello da officina, contenitori ORSY®BULL, ripiani ORSY)
Misura sezione in espanso | 8.4.1 |
Larghezza x altezza x profondità | 462 x 38 x 335 mm |
Elementi decorativi | Aspetto carbonio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.